曜日別特売

W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター

W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター - エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッター - エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッター - エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッター - エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッター - エスコ

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。
重量が軽いため持ち運びがラクです。
ねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼アズワン品番68-1822-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308439EA545A-11
オープン
30,700
33,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする