ステンレスものほし台 伸縮式

ステンレスものほし台 伸縮式 - アズワン

スペースや干し物の量に合わせて本体の幅が調節ができます
サビに強いステンレス製なので屋外や浴室でも使えます
シンプルで使いやすい形状、干し部7本に効率よく干せます
干したまま折りたたんでの移動も簡単にできます
折りたたんで約8cm幅にコンパクト収納できます
組立て不要の完成品です

仕様●本体サイズ使用時:幅約52~83×奥行約56×高さ約78cm●本体サイズ収納時:幅約52×奥行約8×高さ約86cm●本体重量:約1.3kg●材質:ステンレスパイプΦ16/9.5/8.0mm、PP樹脂、ステンレス●かけられる重さ:全体で約5kgまでアズワン品番68-0953-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032745DS-150W
6,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする