除菌クリーナー 業務用 1ケース 300枚×6個入

除菌クリーナー 業務用 1ケース 300枚×6個入 - 服部製紙除菌クリーナー 業務用 1ケース 300枚×6個入 - 服部製紙除菌クリーナー 業務用 1ケース 300枚×6個入 - 服部製紙除菌クリーナー 業務用 1ケース 300枚×6個入 - 服部製紙

サット拭くだけで手軽に身の回りの除菌ができます。
発酵エタノール60wt%の高濃度除菌クリーナーです。

仕様●成分:発酵エタノール60wt%、PG、塩化ベンザルコニウム●シートサイズ:200×170mm●シート材質:レーヨン、ポリエステルアズワン品番68-2000-41内容量1ケース(6個×300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84297440G-1
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする