服部製紙
除菌クリーナー 業務用 つめかえ 1ケース 300枚×8パック入
サット拭くだけで手軽に身の回りの除菌ができます。
発酵エタノール60wt%の高濃度除菌クリーナーです。
仕様
●成分:発酵エタノール60wt%、PG、塩化ベンザルコニウム●シートサイズ:200×170mm●シート材質:レーヨン、ポリエステル
アズワン品番
68-2000-42
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(8パック×300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297686
GT-1
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください