曜日別特売

タワーリル P-66 1KG×6

タワーリル P-66 1KG×6 - ショーワ

低濃度で優れた抑制効果を発揮します
レジオネラ属菌に対して効果があります(抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録薬剤)
高濃度で使用しても泡立ちの心配がありません
塩素系ではないため金属材料の腐食を促進することはありません
液体であるため、取扱いが簡単です

仕様●性状:弱酸性液体●色:透明~微黄色透明液体●比重:1.03~1.07●pH(1wt%):4.0~6.0アズワン品番67-8081-52内容量1ケース(6本×1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84044767-
22,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする