曜日別特売

ECO SARASA 鉄板・餃子焼き機用洗浄剤

ECO SARASA 鉄板・餃子焼き機用洗浄剤 - レイメイECO SARASA 鉄板・餃子焼き機用洗浄剤 - レイメイECO SARASA 鉄板・餃子焼き機用洗浄剤 - レイメイ

今まで水洗いだけだった鉄板や餃子焼き機に専用の洗剤が登場!
鉄板の油を剥がさず表面の汚れを落とします
本品は小泡なためすすぎがラクにできます
植物性由来のため残留もほぼ無く安心してご使用いただけます
浸透性がほぼ無いため洗剤による基材への影響を押さえます

仕様●内容量:2L●ボトルサイズ:幅16.5cm×奥行9cm×高さ20.4cm(キャップ部分含む)アズワン品番68-0812-17繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303566-
4,570
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする