曜日別特売

250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用

250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 - エスコ250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 - エスコ
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60gアズワン品番68-1827-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595055EA599WE-42
オープン
4,130
4,543(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする