アズマ工業
フローリングワイパーケース
フローリングワイパーをサッと使えてそのまま収納することができます。
磁石ですっきり収納。
仕様
●サイズ:幅12×高28×奥行6.5cm●収納可能サイズ:ヘッド部のサイズ/約幅11×高さ27×奥行4.5(柄を倒した状態)cm以内、柄の太さ/約2.5cm以内●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
アズワン品番
67-7108-35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061716
sm@rt952
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません