ヤシノミ柔軟剤 詰替 1050mL 1ケース 8個入

ヤシノミ柔軟剤 詰替 1050mL 1ケース 8個入 - SARAYA(サラヤ)

ヤシノミ由来の2種類の柔軟成分でふんわり肌まさつ低減&優れた吸水性
石油系界面活性剤、シリコン、香料、着色料無添加で子供の衣類にも安心
食品由来の防臭成分配合(※全てのニオイの原因菌に効果があるわけではありません。)
残留刺激テスト済(※本品で繰り返し洗濯した衣類による皮ふモデルに対する刺激性テスト)、皮ふ刺激テスト済(※すべての方に皮ふ刺激がおきないというわけではありません。)
排水後は微生物によって分解されます。

仕様●成分:界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩、アルキルイミダゾリン型カチオン)●無香料●使用量の目安:洗たく物1kgに対して6.7mL●単品サイズ:170×94×260mm●単品重量:1106gアズワン品番67-9204-49繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8437437051356
6,336
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする