SARAYA(サラヤ)
サラヤ 洗たく用酸素系漂白剤 5L 3本入
衣類用の液体漂白剤です。いつものお洗濯に、漂白・消臭と除菌をプラス。
酸素系タイプのため、色柄物にもお使いいただけます。
濃縮タイプで経済的。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色透明●使用方法:洗濯時、水30Lに対して20mLを使用の目安とする。●液性:酸性●香料:無し●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:230×120×284mm●単品重量:5200g
アズワン品番
67-6441-14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065810
51781
¥
7,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください