SARAYA(サラヤ)
詰替ボトル 850mL 洗たく用酸素系漂白剤用 10本入
サラヤ洗たく用酸素系漂白剤(51781)用の詰替ボトル(空容器)です。
仕様
●材質:ボトル/PE、キャップ/PP●単品サイズ:115×70×256mm●単品重量:95g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番
67-6441-13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065794
51779
¥
9,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください