アクセルホワイト 漂白剤 12kg

アクセルホワイト 漂白剤 12kg - ニチネン

浸漬するだけで簡単に「漂白」と「洗浄」が出来る酸素系漂白剤です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●容量:12kg●無リン●コード番号:AG6441アズワン品番67-6896-18繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844360240002341
26,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする