精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ

精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ - エスコ精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ - エスコ精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ - エスコ精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ - エスコ精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ - エスコ
仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mmアズワン品番67-2995-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84607217EA595AP-20
オープン
2,280
2,508(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする