曜日別特売

ピンセットキット 6本 スチール

ピンセットキット 6本 スチール - Bernstein Tools for electronics

Nylon storage wallet
Bernstein 6 Piece ESD Surface Mount Tweezer Kit (5-060)
ESD safe dissipative 6 piece precision highly accurate tweezer kit manufactured from high grade Steel for excellent consistency and Anti-corrosion properties
Ideal for use in SMD & SMT where Electrostatic Discharge is a concern.
Small extremely hard precision machined tips for unrivalled strength and durability Chrome Nickel high grade Steel construction for excellent durability, strength and handling Stainless and Anti-magnetic (SA) Acid resistant Matt finish Marked with the part number and special properties on the handle for quick identification of the right tool for the job

仕様●材質:スチール●個数:6●ESD対応:あり●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:112-241アズワン品番68-4150-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845980565-060
40,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする