曜日別特売

ラボグラブマルチユース拡張グラバー 2個入

ラボグラブマルチユース拡張グラバー 2個入 - Celltreatラボグラブマルチユース拡張グラバー 2個入 - Celltreat

ハンズフリーで小物や高温・低温のサンプルを容易に把持可能
極低温バイアル、スクリュートップ微量チューブ、微量遠心チューブ、細胞ストレーナーなど、小~中サイズの物体をピックアップするための大きな延長半径。
引き込み機能により、安定性とグリップ力を向上。
テクスチャーハンドルが手袋着用時の滑りを防止
オートクレーブ滅菌が可能なオールメタル構造

仕様●サイズ(W×D×H):112×10.7×10.7mm●色:銀●材質:青銅アズワン品番68-0311-37内容量1箱(2個)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374720230110
12,200
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする