リングピンセット スタンダードタイプ/リングサイズ:3mm/長さ:10cm 1本

リングピンセット スタンダードタイプ/リングサイズ:3mm/長さ:10cm 1本 - FastGeneリングピンセット スタンダードタイプ/リングサイズ:3mm/長さ:10cm 1本 - FastGene

スタンダードタイプ
先端形状:リング状

仕様●材質:ステンレススチール製●オートクレーブ滅菌可能●全長:100mm●入数:1本アズワン品番68-4033-55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84431219FG-AF0081
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする