曜日別特売

延長コード XLR3-11C<->XLR3-12C 10m

延長コード XLR3-11C<->XLR3-12C 10m - JVC(ビクター)

マイク用延長コード

仕様●製品タイプ:オーディオケーブル●ケーブル長:10m●コード番号:JV100HK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7658-99内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84496547CN-5002
8,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする