QX-S5148GT-4X レイヤ3スイッチ

QX-S5148GT-4X レイヤ3スイッチ - NEC三菱

豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準装備の「1GbE高機能・ベーシックレイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート標準装備。トリプル認証、SDNコントローラ連携(Network Operation Engine連携)、VRF-Lite、ループ検出、IRFスタック、IEEE802.3az

仕様●標準ポート数:52●通信速度:10/100/1000Mx48,SFP+x4(SFP/SFP+/QFSP+実装オプションでサポート)●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:あり●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:濃いグレー●電源:AC100~240V (90~264V) , 50/60Hz●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり(標準添付)●最大消費電力:47W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210524●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):238mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4433-63内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84125504B02014-05112
809,700
799,800
879,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする