曜日別特売

215x130x42mm [16ポート]スイッチングハブ

215x130x42mm [16ポート]スイッチングハブ - エスコ

AutoMDI/MDI-X対応
オートネゴシエーション対応
PoE仕様非対応
冷却ファンなし
ノンブロッキング対応
EAP透過機能対応
BPDU透過機能対応
壁掛け用穴あり
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。

仕様●メーカー:エレコム●型番:EHC-G16MN2-HW●ポート数:16●規格:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3●接続方式:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●電源:AC100V~240V●サイズ:215.5(W)×133(D)×42(H)mm●重量:900g●スイッチング方式:ストア&フォワード●通信方式:フルデュプレックス、ハーフデュプレックス●フローコントロール制御:IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)●コネクタ形状:RJ-45×16●適合ケーブル:1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、10BASE-T/UTPカテゴリー3以上●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●スイッチングファブリック:32.0Gbps●最大パケット転送能力:23.8Mpps●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)148,809パケット/秒(100Mbps)14,880パケット/秒(10Mbps)●MACアドレス登録数:8,192件(全ポート合計)●ジャンボフレーム:対応(10Kbytes)●入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz●消費電力:11.3W(最大)●発熱量:約40.7kJ/h(最大)●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●エネルギー消費効率:0.8W/Gbps●最大実効伝送速度:16.0Gbps●カラー:メタル(ホワイト)●盗難防止:セキュリティスロットなし●設置方法:水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)●動作時環境条件:温度/0℃~50℃ 湿度/10%~90%(ただし結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-40℃~70℃ 湿度/5%~90%(ただし結露なきこと)●MTBF:1,156,000時間@25℃、362,000時間@50℃●適合規格:VCCI Class A●付属品:AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、ゴム足4個、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個アズワン品番68-1848-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301125EA764BY-16BB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84301125EA764BY-16BB50772279EHC-G16MN2-HWEA764BY-16BB スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 電源内蔵 ファンレス エレコム 50772279スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 電源内蔵 ファンレスエレコム1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする