曜日別特売

AT-StackXS/1.0-N5アカデミック

AT-StackXS/1.0-N5アカデミック - Allied Telesis

カッパースタッキングモジュール(1.0m)(デリバリースタンダード保守5年付)

仕様●商品詳細:AT-StackXS/1.0-N5(RoHS対応)は、x510シリーズ用カッパースタックモジュール(1m)(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。両端のコネクターとケーブルの一体型です。●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-StackXS/1.0-N5(RoHS対応)は、x510シリーズ用カッパースタックモジュール(1m)(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。両端のコネクターとケーブルの一体型です。●製品タイプ:スイッチングハブ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10KMP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7449-11内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842886201051RN5
68,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする