曜日別特売

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 低流量タイプ Φ8用 接続口径R3/8

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 低流量タイプ Φ8用 接続口径R3/8 - PISCO(ピスコ)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。

仕様●材質/仕上:樹脂本体/PBT●金属本体/黄銅+無電解ニッケルメッキ●ダイヤフラム/HNBR●シールゴム/NBR●原産国:日本●コード番号:260-3306アズワン品番67-5597-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84100338JSGC8-03BLW
2,250
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする