曜日別特売

550x8.0mm 結束バンド 耐候性/10本

550x8.0mm 結束バンド 耐候性/10本 - エスコ

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgfアズワン品番68-1814-37内容量1ケース(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84305605EA475B-55
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする