西田製作所
充電式油圧ノッチングパンチ
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
仕様
●寸法(mm):L237×W80×H198●質量(kg):3.5●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番
67-5997-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84418926
NC-E5032S-36XH
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください