西田製作所
充電式油圧パンチ
強力!36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売)
早い!世界最速レベル
仕様
●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W82×H198●質量(本体+F大軸)(kg):3.5●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番
67-5997-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84419030
NC-EF-36X-H
¥
302,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください