曜日別特売

充電式油圧パンチ 充電池付

充電式油圧パンチ 充電池付 - 西田製作所

強力!36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売)
早い!世界最速レベル
高品質HIKOKI製バッテリ標準付属。
Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更可能!
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!

ストローク(mm)24能力(mm)薄鋼:呼75×3.2t、厚鋼:呼104×3.2t、1回抜き出力(kN)72.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418987NC-EF-36XA付属バッテリ:BSL36A18B(2.5Ah)×2、付属充電器:UC18YDL2(USB充電可能)L282×W82×H242約25
346,600
329,800
362,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
84419145NC-EF-36XB付属バッテリ:BSL36B18B(4.0Ah)×1、付属充電器:UC18YDL2(USB充電可能)L282×W84×H248約40
346,600
329,800
362,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする