コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :435 L ×149 W ×336 H 質量 kg :11.8

コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :435 L ×149 W ×336 H 質量 kg :11.8 - オグラ

軟鋼最大板厚9mm対応の首折れコードレスパンチャー。
新型ブラシレスモーター搭載で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現。
ヘッド部が90°まで可倒式の上、モーター部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工が臨機応変に可能なNシリーズ複動式パンチャー。※位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。
ハンディなクラス最軽量化を実現。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。
オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。

仕様●本体外形寸法(mm):435(L)×149(W)×336(H)●質量(kg):11.8●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520180HPC-NF209WBL(ホンタイノミ)
350,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする