エスコ
DC36.0V [業務用]充電器
LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。
スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様
●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.445-049.0●電源:100~240V(50/60Hz)●充電電流:6A●コード長:1.2m●重量:900g●サイズ:192×136×81mm●充電時間:1時間16分(6.0Ah)
アズワン品番
68-1861-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304878
EA899KS-73
オープン
¥
35,200
¥
38,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください