シーバイエス
チャージャー24V#12ー30A
床洗浄機swingo4000充電用
仕様
●品名:シールド●適合機種:swingo4000(品番5722627)●電源コード長さ(m):1.7●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO4000(5722627)専用●原産国:カナダ●コード番号:258-1352
アズワン品番
67-5555-83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84459447
6040935
¥
195,293
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください