シーバイエス
チャージャー24V11A2
床洗浄機"swingo"用オプションパーツです。
床洗浄機swingo455B#充電用
仕様
●品名:専用チャージャー●適合機種:5998914●電源コード長さ(m):1.5●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO455B#(品番5998914)専用●原産国:イタリア●コード番号:258-1354
アズワン品番
67-5555-84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84080896
6040943
¥
123,656
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください