コードレス カンタン電動カッター

コードレス カンタン電動カッター - サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッター - サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッター - サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッター - サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッター - サイエルインターナショナル

日常、厚い材質の物を裁断することは一苦労!そんな悩みを一発解消!
電動ハサミで女性でもスムーズに裁断できます。
便利なコードレスだから使用中に配線を気にせず作業が可能。
いろんな材質がカットできます。(段ボール、布、カーペット、革など)

仕様●商品寸法:約240×40×90mm●商品重量:約290g(替え刃装着時)●モータ回転速度:10000回/分●バッテリー:リチウム電池 3.6V 2000mAh●充電時間:約3-5時間●連続使用可能時間:約2.5時間●付属品:本体、替え刃×2、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書アズワン品番67-9337-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461775SLI-EC001
5,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする