ナビス(アズワン)
マルチ錠剤カッター
複数の錠剤を一度に割ることが可能です。
刃に触れることなく安全にお使いいただけます。
錠剤をしっかり固定し、カット位置のずれや錠剤の飛散を防止します。
仕様
●サイズ(mm):100×50×55●色:ブルー●材質:本体/ABS樹脂、刃/ステンレス(SUS420)●適応錠剤サイズ:17mm未満●重量:約80g●カッター幅:約55mm●付属品:清掃用ブラシ●※錠剤の形状、材質、種類によっては対応できないものもございます。●※錠剤を並べる際は同じサイズの錠剤のみ並べてください。
アズワン品番
8-394-01
内容量
1個
注意
●※錠剤の形状、材質、種類によっては対応できないものもございます。●※錠剤を並べる際は同じサイズの錠剤のみ並べてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84414665
MPS-2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください