3/4"DR/8個 ソケットホルダー

3/4"DR/8個 ソケットホルダー - エスコ3/4"DR/8個 ソケットホルダー - エスコ3/4"DR/8個 ソケットホルダー - エスコ3/4"DR/8個 ソケットホルダー - エスコ

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4"アズワン品番68-1833-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306330EA618SE-1
オープン
3,720
4,092(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする