竹虎
タケトラポリエチレン手袋 ストレッチタイプ ブルー M 100枚入
伸縮性があり高いフィット感のポリエチレン手袋です。
視認性の高いブルーカラーで、万が一の異物混入対策にもなります。
仕様
●色:ブルー●サイズ:M●全長(cm):26.0●手のひら周り(cm):21.4●中指長さ(cm):8.0●粉(あり・なし):なし●エンボス加工:あり●食品衛生法:適合品●食品衛生法適合品●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:389-2893
アズワン品番
67-6826-21
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612178
082053
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください