竹虎
使い捨て手袋 ピレンワイプフィット S 100枚入
伸縮性があり高いフィット感があります。
内側に施したエンボス加工でズレを防止します。
パウダーフリー(粉なし)です。
食品衛生法適合品です。
仕様
●色:透明●サイズ:S●全長(cm):27.5●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):8●厚さ(mm):約0.06以上●粉(あり・なし):なし●食品衛生法:適合品●パウダーフリー●食品衛生法適合品●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:373-1290
アズワン品番
67-6826-18
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382176
082002
¥
540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください