エスコ
[M] 手袋 ポリウレタン・黒
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。
革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。
通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。
マジックテープ止
仕様
●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒
アズワン品番
68-1811-11
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306515
EA353BB-41
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください