曜日別特売

ウルトラα先丸ソックス カラー

ウルトラα先丸ソックス カラー - FUKUTOKU(福徳産業)ウルトラα先丸ソックス カラー - FUKUTOKU(福徳産業)

純綿双糸だから強い!

仕様●区分:ソックス 先丸●素材:綿 ポリエステル ポリウレタン●生産国:日本●コード番号:304-0009293アズワン品番67-4871-39内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461994#4078-3P-L
930
929
1,022(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする