FUKUTOKU(福徳産業)
祭りだゾー指又付 紺 22-24cm
サイズ展開のある祭り用ソックス。
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:210●外寸法幅:125●外寸法奥行:30●生産国:日本●コード番号:304-0009142
アズワン品番
67-4870-61
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84456796
#2293
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください