曜日別特売

祭りだゾー指又付 白 16-18cm

祭りだゾー指又付 白 16-18cm - FUKUTOKU(福徳産業)祭りだゾー指又付 白 16-18cm - FUKUTOKU(福徳産業)

サイズ展開のある祭り用ソックス。

仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:200●外寸法幅:125●外寸法奥行:30●生産国:日本●コード番号:304-0009145アズワン品番67-4870-64内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84462719#2301
480
479
527(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする