吉野
パピヨン替えシート 透明防炎 2枚
マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めています。
パピヨンの替えシートに。
仕様
●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1745×1895●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2279
アズワン品番
67-5679-40
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84109797
YS-ST-PAP1818
¥
49,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません