PC強力ノズル型ブローガン

PC強力ノズル型ブローガン - アズワン

風量を増量させ、ブロー相手にノズル先端が当たっても樹脂製なのでキズが付き難いノズルです。

仕様●重量(約):128g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミドアズワン品番68-4101-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299838AM-2020-AP
1,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする