曜日別特売

ワイドフラット型ブローガン

ワイドフラット型ブローガン - アズワンワイドフラット型ブローガン - アズワン

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。

仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミドアズワン品番68-4102-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301405AM-2020-WF
2,440
2,430
2,673(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする