オレーヌシールド・メタリックブルー

オレーヌシールド・メタリックブルー - プラチナ万年筆

"耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。
硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。
「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。

仕様●芯径(mm):0.5●芯色:黒●本体色:メタリックブルー●芯硬度:HB●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.3●全長(mm):147●芯折れ防止機能付 シャープペン●全長150.1×最大径10.3mm●材質/仕上:ボディ/MS樹脂●注意:筆記以外に使用しないで下さい。●原産国:日本●コード番号:811-5390アズワン品番67-6857-52繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609606MOLS-200#53
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする