LINKMAN
ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ
仕様
●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番
68-2213-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84599264
ATS036T-W120U
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください