曜日別特売

ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ

ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ - LINKMAN
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595484ATS036T-W150U
2,490
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする