エレフィールマット NV-R SKY-40R 910mm×10m×1.5mm

エレフィールマット NV-R SKY-40R 910mm×10m×1.5mm - アズワン

電子部品の作業台や保管棚向けの汎用導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マットです。(2023年12月時点)
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
コストメリットを重視しながら、導電マットの基本性能を維持

仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)アズワン品番68-0513-91内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066370-
77,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする