エントラップマット エキストラ サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm カラー:ブラウン 重量:約6kg/枚 規格:エッジ付

エントラップマット エキストラ サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm カラー:ブラウン 重量:約6kg/枚 規格:エッジ付 - ミヅシマ工業

Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。

仕様●サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm●カラー:ブラウン●重量:約6kg/枚●規格:エッジ付アズワン品番67-5821-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84037460404-3690
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする