静電気除去マット STAC800シリーズ

静電気除去マット STAC800シリーズ - スタック・アンド・オプティーク静電気除去マット STAC800シリーズ - スタック・アンド・オプティーク

アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能をもつフェルト状マットです。
どの部分でも静電気除去効果があります。

仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):約1●生地:有機導電性ゴールド繊維(フェルトタイプ)アズワン品番68-0509-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84317846STAC800-5-1
49,500
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする