曜日別特売

クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム

クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム - ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム - ルドロー コンポジッツ コーポレーション

長時間の立ち作業における疲労を軽減します。
特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
厚手の13mm! 快適さは抜群です。
立ち作業中の疲労をやわらげます。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
帯電防止加工済みです。
防炎適合品。

仕様●サイズ:幅45cm×長さ61cm×厚み13mm●製品重量:1.0kg●素材:ポリ塩化ビニルアズワン品番68-0587-78内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84391389K42418BK
10,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする