曜日別特売

リオラスター 厚み0.08mmX2000mm幅X100M巻き

リオラスター 厚み0.08mmX2000mm幅X100M巻き - 三菱ガス化学トレーディング

鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。
長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。
商品を包装することで強力に防錆することが可能です。
RoHS指令、REACH規則ともに対応しております。(2023年6月時点)
鉄系/非鉄系の金属部品の防錆。
工場工程間での一時保管や工場間での輸送。
海外輸出時の防錆。

仕様●形状:ロール●幅(mm):1000●長さ(m):100●厚さ(mm):0.08●防錆期間:1年●未開封期限:3年●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:356-9505アズワン品番67-5640-21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119554RIORUSTER 0.08mm2000mm100M
56,700
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする