アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンペーパーエコノミー
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様
●サイズ:B4●色:ブルー●入数:1箱(250枚/袋×5袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:72g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):192●▼揉み(個/cf):23●▼引裂揉み(個/cf):99
アズワン品番
2-2149-79
内容量
1箱(5袋×250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84377495
-
¥
20,500
¥
20,295
¥
22,325
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください